項目 | 短截線端A型 |
主體材料 | 304L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 2.5“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
S2244MA006 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,624元 | |
S2244MA010 | 1" | 新台幣2,162元 | |
S2244MA012 | 1.25“ | 新台幣3,876元 | |
S2244MA014 | 1.5“ | 新台幣1,856元 | |
S2244MA020 | 2" | 新台幣2,304元 | |
S2244MA030 | 3" | 新台幣2,793元 | |
S2244MA040 | 4" | 新台幣3,876元 |