項目 | 減少耦合 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 63機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3 / 8“x 1 / 8” |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014RC010001 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 1 49機構/ 64“ | 1英寸x 1/8英寸 | 新台幣514元 | |
S3014RC012001 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-3 / 32“ | 1-1/4" x 1/8" | 新台幣748元 | |
S3014RC012002 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-3 / 32“ | 1-1/4" x 1/4" | 新台幣821元 | |
S3014RC012003 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-3 / 32“ | 1-1/4" x 3/8" | 新台幣746元 | |
S3014RC014001 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-23 / 64“ | 1-1/2" x 1/8" | 新台幣827元 | |
S3014RC014002 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-23 / 64“ | 1-1/2" x 1/4" | 新台幣1,173元 | |
S3014RC014003 | 304不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 2-23 / 64“ | 1-1/2" x 3/8" | 新台幣1,089元 |