項目 | 六角減少襯套 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 3.5“ |
管道尺寸 | 3英寸x 1-1 / 4英寸 |
船重(kg) | 2.21 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3416HB024010B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2-1 / 2“ x 1” | 新台幣6,461元 | |
S3416HB024012B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | 新台幣6,823元 | |
S3416HB024014B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | 新台幣6,638元 | |
S3416HB030010B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5“ | 3的“X 1” | 新台幣9,182元 | |
S3416HB030014B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5“ | 3英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣7,784元 | |
S3416HB030020B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5“ | 3的“X 2” | 新台幣9,230元 | |
S3416HB030024B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.5“ | 3英寸x 2-1 / 2英寸 | 新台幣8,885元 |