項目 | 方頭插頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1-29 / 32“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3414SP001B | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 13機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 新台幣200元 | |
S3414SP003B | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 43機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣255元 | |
S3414SP030B | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.5“ | 3" | 新台幣3,761元 | |
S3414SP040B | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.5“ | 4" | 新台幣7,088元 | |
S3416SP001B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 13機構/ 32“ | 1機構/ 8“ | 新台幣215元 | |
S3416SP002B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 35機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣219元 | |
S3416SP003B | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 43機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣165元 |