扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-COOPER S4034RC006002 異徑聯軸器 3/4 x 1/4 英吋 304 不鏽鋼 | AC3KDK 2UA83

SMITH-COOPER S4034RC006002 異徑聯軸器 3/4 x 1/4 英寸 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3KDK 型號:S4034RC006002交叉編號:2UA83

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,073 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力2570 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力1965 psi @ 350度F
外直徑。1-21 / 64“
管道尺寸3 / 4“x 1 / 4”

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)5.08
船長(厘米)3.56
船寬(厘米)3.56
HS代碼7307221000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料課程最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-COOPER S3014RC010001異徑管1 x 1/8英寸304不銹鋼| AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304不銹鋼150300 PSI150 PSI1 49機構/ 64“1英寸x 1/8英寸新台幣514元
SMITH-COOPER S3014RC012001異徑管1 1/4 x 1/8英寸304不銹鋼| AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-3 / 32“1-1/4" x 1/8"新台幣748元
SMITH-COOPER S3014RC012002異徑管1 1/4 x 1/4英寸304不銹鋼| AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-3 / 32“1-1/4" x 1/4"新台幣821元
SMITH-COOPER S3014RC012003異徑管1 1/4 x 3/8英寸304不銹鋼| AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-3 / 32“1-1/4" x 3/8"新台幣746元
SMITH-COOPER S3014RC014001異徑管1 1/2 x 1/8英寸304不銹鋼| AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-23 / 64“1-1/2" x 1/8"新台幣827元
SMITH-COOPER S3014RC014002異徑管1 1/2 x 1/4英寸304不銹鋼| AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-23 / 64“1-1/2" x 1/4"新台幣1,173元
SMITH-COOPER S3014RC014003異徑管1 1/2 x 3/8英寸304不銹鋼| AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304不銹鋼150300 PSI150 PSI2-23 / 64“1-1/2" x 3/8"新台幣1,089元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-COOPER S4034RC006002 異徑聯軸器 3/4 x 1/4 英寸 304 不銹鋼
新台幣1,073元 /單元