項目 | Cross |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2570 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 1965 psi @ 350度F |
外直徑。 | 2.187“ |
管道尺寸 | 1" |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S4034X 001 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣817元 | |
S4034X 003 | 1 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,974元 | |
S4034X 006 | 1 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,658元 | |
S4034X 012 | 2.437“ | 1.25“ | 新台幣11,176元 | |
S4034X 014 | 2-31 / 32“ | 1.5“ | 新台幣10,969元 | |
S4034X 020 | 3-5 / 16“ | 2" | 新台幣22,545元 |