項目 | 可焊接插座 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 1965 psi @ 350度F |
外直徑。 | 2-1 / 16“ |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S4534SO002 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,200元 | |
S4534SO003 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,216元 | |
S4534SO004 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,112元 | |
S4534SO006 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,578元 | |
S4534SO010 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 7機構/ 64“ | 1" | 新台幣1,970元 | |
S4534SO012 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1機構/ 8“ | 1.25“ | 新台幣2,970元 | |
S4534SO014 | 304不銹鋼 | 1965 psi @ 350度F | 1.625“ | 1.5“ | 新台幣3,725元 |