Snap-tite 71-3c16-20f | 主體 1-1/4-11-1/2 1 英吋主體鋼 | 20lj58 | XNUMXljXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SNAP-TITE 71-3C16-20F閥體1-1 / 4-11-1 / 2 1英寸閥體鋼| AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F 閥體 1-1/4-11-1/2 1 英寸閥體鋼

有現貨
貨號:AF6WQB 型號:71-3C16-20F交叉編號:20LJ58

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,303 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓連接器體
軸承材料440不銹鋼
主體材料鐵件
身體尺寸1"
連接類型NPT
流量60加侖/分鐘
總長:3 21機構/ 64“
鎖定機制
最大。 壓力7500 PSI
工作溫度 範圍-40度至200度F
密封材料良好
關機
袖子材質鐵件
螺紋尺寸1-1/4"-11-1/2
閥門設計臉紅

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)8.89
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)10.8
HS代碼8481803090

產品型號

產品型號身體尺寸連接類型流量總長:最大。 壓力閥門設計價錢
SNAP-TITE PHC20-20F耦合器本體1-1 / 4-11-1 / 2本體鋼| AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-核不擴散條約3.8加侖/分鐘-5000 PSI閥芯新台幣6,494元
SNAP-TITE VHC20-20F閥體1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4英寸閥體鋼| AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25“NPT55加侖/分鐘3 35機構/ 64“1750 PSI閥芯新台幣11,892元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SNAP-TITE 71-3C16-20F 閥體 1-1/4-11-1/2 1 英寸閥體鋼
新台幣13,303元 /單元