項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 淨利潤率 |
完 | 鋅 |
流量 | 20加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 閥門設計 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC8-8F | 閥芯 | - | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣2,189元 | ||
PHC8-8F | 閥芯 | 1機構/ 2“ | NPTF | 14加侖/分鐘 | 1.625“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣1,393元 | ||
PHC8-8FV | 閥芯 | - | NPTF | 14加侖/分鐘 | - | 11,000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 新台幣1,451元 | ||
VEAC8-8F | 閥芯 | 1機構/ 2“ | NPTF | 14加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣3,861元 | ||
VEAC8-8FV | 閥芯 | - | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 新台幣5,377元 | ||
威科8-8M | 閥芯 | 1機構/ 2“ | NPTF | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣4,273元 | ||
VHC8-8F | 閥芯 | 1機構/ 2“ | NPTF | 14加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣1,914元 |