項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 淨利潤率 |
完 | 鋅 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
UPC | 999572211382 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 閥門設計 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN4-4F | 閥芯 | - | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣633元 | ||
PEAN4-4M | 閥芯 | - | 多邊核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣657元 | ||
PHN4-4F | 閥芯 | - | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣360元 | ||
PHN4-4M | 閥芯 | - | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣354元 | ||
維安4-4F | 閥芯 | 1機構/ 4“ | NPTF | 3.8加侖/分鐘 | 1.625“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣1,174元 | ||
VEAN4-4FV | 閥芯 | - | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 新台幣2,045元 | ||
蔬菜4-4M | 閥芯 | 1機構/ 4“ | NPTF | 3.8加侖/分鐘 | 2 7機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣1,318元 |