項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 鋅 |
流量 | 12 GPM |
總長: | 2 21機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.16 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN6-6F | 核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,567元 | ||
PHN6-6F | 核不擴散條約 | 7.2加侖/分鐘 | 1 33機構/ 64“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣473元 | ||
PHN6-6M | 多邊核不擴散條約 | 7.2加侖/分鐘 | 63機構/ 64“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣478元 | ||
維安6-6F | NPTF | 5加侖/分鐘 | 1 55機構/ 64“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,068元 | ||
VEAN6-6FV | 核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣3,167元 | ||
蔬菜6-6M | NPTF | 5加侖/分鐘 | 2.156“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,101元 | ||
VHN6-6F | NPTF | 5加侖/分鐘 | 1 27機構/ 32“ | 4500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,020元 |