項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 3.8加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 黃銅 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481801095 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEAC12-12F | 核不擴散條約 | 55加侖/分鐘 | 1500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣9,540元 | ||
BVHC12-12F | 核不擴散條約 | 180加侖/分鐘 | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣4,782元 | ||
BVHC12-12M | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣5,056元 |