項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 350 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 是 |
袖子材質 | 黃銅 |
螺紋尺寸 | 1-1/4"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481801095 |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 軸承材料 | 主體材料 | 閥門設計 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHC16-16F | 1“ -11-1 / 2 | 440不銹鋼 | 黃銅 | 閥芯 | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 1750 PSI | -40度至200度F | 新台幣7,403元 | ||
BVHC24-24F | 1-1/2"-11-1/2 | 440不銹鋼 | 黃銅 | 閥芯 | 核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | 350 PSI | -40度至200度F | 新台幣21,927元 | ||
SH71-3C16-16F | 1“ -11-1 / 2 | 陶瓷 | HP不銹鋼 | 臉紅 | 飛行動力系統 | 60加侖/分鐘 | 7500 PSI | -40度至200度F | 新台幣162,183元 | ||
SVHC24-24FV | 1-1/2"-11-1/2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 閥芯 | 核不擴散條約 | 72加侖/分鐘 | 1500 PSI | -20度至375度F | 新台幣50,584元 |