項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 14加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 1750 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 是 |
袖子材質 | 黃銅 |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481801095 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHN16-16FV | 核不擴散條約 | 13加侖/分鐘 | -20度至375度F | 維通 | 維通 | 新台幣6,196元 |