項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 180加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 黃銅 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
UPC | 999571106726 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481801095 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEAN8-8F | - | 70加侖/分鐘 | 1500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣2,623元 | ||
BVEAN8-8M | 多邊核不擴散條約 | 72加侖/分鐘 | 1500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣3,070元 | ||
BVHN8-8F | 核不擴散條約 | 40加侖/分鐘 | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣2,097元 | ||
BVHN8-8FV | 核不擴散條約 | 70加侖/分鐘 | 2000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 維通 | 新台幣2,076元 | ||
BVHN8-8M | 多邊核不擴散條約 | 110加侖/分鐘 | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 布納N | 新台幣2,049元 |