項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 110加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
密封類型 | 維通 |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1-1/2"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307995045 |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 軸承材料 | 主體材料 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 閥門設計 | 身體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH71-3C8-8F | 10,000 PSI | 陶瓷 | HP不銹鋼 | -40度至200度F | 良好 | 1 / 2“-14 | 臉紅 | 1機構/ 2“ | 新台幣65,166元 | ||
VHC32-32M | 1500 PSI | 440不銹鋼 | 鐵件 | -40度至200度F | 良好 | 2“ -11-1 / 2 | 閥芯 | 2" | 新台幣34,388元 |