項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 70加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1-1/4"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307995015 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHN20-20F | 1.25“ | NPTF | 55加侖/分鐘 | 3 27機構/ 64“ | 1750 PSI | 閥芯 | 新台幣8,727元 | ||
71-3N16-20F | 1" | NPT | 60加侖/分鐘 | 3 15機構/ 64“ | 7500 PSI | 臉紅 | 新台幣6,485元 |