項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 60加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 流量 | 最大。 壓力 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVHC16-16FV | 35加侖/分鐘 | 2000 PSI | 閥芯 | 新台幣23,040元 |