項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 基金會 |
完 | 樸素 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
總長: | 1 31機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 9 / 16“-18 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
型號 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S71-3C12-12EF | 1-1 / 16“ -12 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 40加侖/分鐘 | 3 3機構/ 64“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣30,621元 | |
S71-3C16-16EF | 1-5 / 16“ -12 | 1" | 基金會 | 60加侖/分鐘 | 3 21機構/ 64“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣47,121元 | |
S71-3C16-16EFV | 1-5 / 16“ -12 | - | FSAE. | 60加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 新台幣49,603元 | |
S71-3C16-20EF | 1-5 / 8“ -12 | 1" | 基金會 | 60加侖/分鐘 | 3 21機構/ 64“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣55,731元 | |
S71-3C6-6EF | 3 / 4“-16 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 12 GPM | 2 23機構/ 64“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣17,846元 | |
S71-3C6-6EFV | 3 / 4“-16 | - | FSAE. | 12 GPM | - | 5000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 新台幣17,479元 | |
S71-3C8-8EF | 3 / 4“-16 | 1機構/ 2“ | 基金會 | 20加侖/分鐘 | 2 49機構/ 64“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 新台幣23,813元 |