項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 樸素 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
總長: | 1 31機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEAC4-4F | 國家自然科學基金會 | 3.8加侖/分鐘 | 1 21機構/ 64“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,169元 | ||
SPHC4-4F | 飛行動力系統 | 3.8加侖/分鐘 | 1 11機構/ 32“ | 10,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣3,317元 | ||
SPHC4-4FV | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 10,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣3,434元 | ||
SVEAC4-4F | 國家自然科學基金會 | 3.8加侖/分鐘 | 1 39機構/ 64“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣6,530元 | ||
SVEAC4-4FV | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣8,477元 | ||
SVEAC4-4M | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣6,987元 | ||
SVHC4-4F | 飛行動力系統 | 3.8加侖/分鐘 | 1 21機構/ 32“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣5,190元 |