項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 陶瓷 |
主體材料 | HP不銹鋼 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 飛行動力系統 |
完 | 樸素 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
總長: | 3 3機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | HP不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH71-3C6-6EF | 3機構/ 8“ | 基金會 | 12 GPM | 2 23機構/ 64“ | 10,000 PSI | 3 / 4“-16 | 新台幣46,852元 |