項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | HP不銹鋼 |
連接類型 | FSAE. |
完 | 樸素 |
流量 | 20加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 10,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | HP不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-16 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH71-3N6-6EF | 基金會 | 12 GPM | -40度至200度F | 良好 | 新台幣27,897元 |