項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290030 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN12-12F | 國家自然科學基金會 | 27加侖/分鐘 | 1 59機構/ 64“ | 7000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣3,115元 | ||
斯文12-12F | 飛行動力系統 | 25加侖/分鐘 | 1 29機構/ 32“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣12,074元 | ||
SVHN12-12F | 飛行動力系統 | 25加侖/分鐘 | 2 19機構/ 64“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣10,449元 | ||
SVHN12-12FV | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | - | 2000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣10,425元 | ||
SVHN12-12M | 多邊核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 2.75“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣14,669元 | ||
S71-3N12-12F | 飛行動力系統 | 40加侖/分鐘 | 2 31機構/ 32“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 臉紅 | 新台幣15,979元 | ||
S71-3N12-12FV | 核不擴散條約 | 40加侖/分鐘 | - | 5000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 臉紅 | 新台幣16,987元 |