項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1.5“ |
連接類型 | NPT |
完 | 樸素 |
流量 | 110加侖/分鐘 |
總長: | 2 37機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1-1/2"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290090 |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVHC24-24F | 72加侖/分鐘 | 3 17機構/ 64“ | 1500 PSI | 新台幣42,733元 |