項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 飛行動力系統 |
完 | 樸素 |
流量 | 14加侖/分鐘 |
總長: | 1.625“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 8000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307290090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHC8-8FV | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 8000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣5,685元 | ||
SVEAC8-8F | 飛行動力系統 | 14加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣12,803元 | ||
SVEAC8-8M | 飛行動力系統 | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣15,058元 | ||
SVHC8-8F | 飛行動力系統 | 14加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 3750 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣9,518元 | ||
SVHC8-8FV | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3750 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣10,882元 | ||
SVHC8-8M | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 2 37機構/ 64“ | 3570 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣11,857元 | ||
SVHC8-8MV | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3750 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣12,293元 |