項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 1.25“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 55加侖/分鐘 |
總長: | 3 27機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1-1/4"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN20-20F | NPT | 70加侖/分鐘 | 2 7機構/ 32“ | 3000 PSI | 新台幣9,510元 | ||
SVHN20-20M | 多邊核不擴散條約 | 55加侖/分鐘 | 3.375“ | 1500 PSI | 新台幣29,747元 |