項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 72加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1-1/2"-11-1/2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 閥門設計 | 主體材料 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHN16-16F | 閥芯 | 黃銅 | 核不擴散條約 | 13加侖/分鐘 | 1750 PSI | -40度至200度F | 良好 | 1“ -11-1 / 2 | 新台幣4,958元 | ||
BVHN20-20F | 閥芯 | 黃銅 | 核不擴散條約 | 27加侖/分鐘 | 350 PSI | -40度至200度F | 良好 | 1-1/4"-11-1/2 | 新台幣11,056元 | ||
BVHN24-24F | 閥芯 | 黃銅 | 核不擴散條約 | 40加侖/分鐘 | 350 PSI | -40度至200度F | 良好 | 1-1/2"-11-1/2 | 新台幣16,229元 | ||
SH71-3N16-16F | 臉紅 | HP不銹鋼 | 國家自然科學基金會 | 60加侖/分鐘 | 7500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 1“ -11-1 / 2 | 新台幣75,094元 | ||
SH71-3N16-16FV | 臉紅 | HP不銹鋼 | 核不擴散條約 | 60加侖/分鐘 | 7500 PSI | -20度至375度F | 維通 | 1“ -11-1 / 2 | 新台幣70,810元 | ||
SVHN20-20FV | 閥芯 | 316不銹鋼 | 核不擴散條約 | 55加侖/分鐘 | 1500 PSI | -20度至375度F | 維通 | 1-1/4"-11-1/2 | 新台幣27,262元 |