項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身體尺寸 | 2" |
連接類型 | NPT |
完 | 樸素 |
流量 | 180加侖/分鐘 |
總長: | 3 41機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 2“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPHN32-32F | 240加侖/分鐘 | 2 39機構/ 64“ | 1000 PSI | 新台幣21,376元 |