項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 鋅 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
總長: | 2.75“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
UPC | 994139798542 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHN12-12F | NPTF | 27加侖/分鐘 | 1 59機構/ 64“ | 9000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣698元 | ||
PHN12-12M | 多邊核不擴散條約 | 27加侖/分鐘 | 1 9機構/ 64“ | 9000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣676元 | ||
維安12-12F | NPTF | 25加侖/分鐘 | 2 19機構/ 64“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,589元 | ||
VHN12-12F | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 2 19機構/ 64“ | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,589元 | ||
VHN12-12FV | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | - | 3500 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣1,980元 | ||
VHN12-12M | 多邊核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 2.75“ | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,779元 | ||
VHN12-12MV | 多邊核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | - | 3500 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣1,920元 |