項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 鋅 |
流量 | 14加侖/分鐘 |
總長: | 2 3機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
UPC | 994138873400 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN8-8F | 核不擴散條約 | 240加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,028元 | ||
PHN8-8F | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 1 23機構/ 32“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣530元 | ||
PHN8-8M | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 1 1機構/ 64“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣507元 | ||
VEAN8-8FV | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣2,500元 | ||
蔬菜8-8M | NPTF | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,947元 | ||
VHN8-8F | NPTF | 14加侖/分鐘 | 1 63機構/ 64“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,109元 | ||
VHN8-8FV | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣1,211元 |