項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 基金會 |
完 | 鋅 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
總長: | 2 59機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1-1 / 16“ -12 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
型號 | 連接類型 | 流量 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC12-12EMV | MSAE | 25加侖/分鐘 | 3500 PSI | -20度至375度F | 維通 | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣3,687元 | |
VHC8-8EMV | MSAE | 14加侖/分鐘 | 4000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 3 / 4“-16 | 新台幣2,971元 | |
VPHC12-12EF | FSAE. | 25加侖/分鐘 | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣6,111元 |