項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 基金會 |
完 | 鋅 |
流量 | 3.8加侖/分鐘 |
總長: | 2 13機構/ 16“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 6500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 9 / 16“-18 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHC12-12EM | 3機構/ 4“ | 25加侖/分鐘 | 3 1機構/ 16“ | 3500 PSI | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣4,050元 | ||
VHC8-8EM | 1機構/ 2“ | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 4000 PSI | 3 / 4“-16 | 新台幣2,749元 |