項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 3.8加侖/分鐘 |
總長: | 2 3機構/ 32“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 6500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC4-4F | NPTF | 3.8加侖/分鐘 | 1 11機構/ 32“ | 11,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣747元 | ||
PHC4-4FV | NPTF | 3.8加侖/分鐘 | - | 11,000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣826元 | ||
VEAC4-4F | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 1.625“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,743元 | ||
VEAC4-4FV | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣3,137元 | ||
威科4-4M | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 2 1機構/ 16“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,730元 | ||
VEAC4-4MV | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣3,401元 | ||
VHC4-4F | NPTF | 3.8加侖/分鐘 | 1 21機構/ 32“ | 6500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,139元 |