項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
總長: | 2 13機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
UPC | 994138983031 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |