項目 | 儲存罐 |
直徑 | 26“ |
填充開口直徑(在。) | 14 |
應屆畢業生 | 38公升 |
身高 | 40“ |
材料 | 高密度線性聚乙烯 |
最高 溫度 | 130 F |
最高 工作壓力 | 大氣的 |
油箱(L) | 227 |
罐底直徑(在。) | 22 |
油箱容量 | 60加侖 |
坦克風格 | 直式 |
類別 | 封閉式 |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 11.96 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 直徑 | 應屆畢業生 | 身高 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000110N97206 | - | 22“ | 19公升 | 36“ | 封閉式 | 新台幣21,187元 | ||
1000110N97207 | 1" | 22“ | 19公升 | 36“ | 封閉式 | 新台幣29,102元 | ||
5680000N97206 | 1" | 26“ | 38公升 | 40“ | 封閉式 | 新台幣34,358元 | ||
5690100N97206 | - | 34“ | 38公升 | 39“ | 封閉式 | 新台幣47,942元 | ||
5690100N97207 | 1" | 34“ | 38公升 | 39“ | 封閉式 | 新台幣57,607元 | ||
5700100N97206 | - | 34“ | 38公升 | 50“ | 封閉式 | 新台幣53,422元 | ||
5700100N97207 | 1" | 34“ | 38公升 | 50“ | 封閉式 | 新台幣69,174元 |