項目 | 帶有電壓調節器的功率調節器 |
線長 | 沒有繩子 |
深度 | 7" |
身高 | 17“ |
輸入電壓 | 120 / 208 / 240 / 480 |
最高 安培 | 8.3 VAC時120A,4.8 VAC時208A,4.2 VAC時240A,2.1 VAC時480A |
安裝類型 | 硬接線/面板安裝 |
出口數量 | 0 |
輸出電壓 | 120/240 |
輸出瓦數 | 1000 |
段落 | 1 |
額定功率 | VA 1000 |
電壓輸出 | 120/240 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 24.49 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | MX |
型號 | 額定功率 | 深度 | 身高 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 輸入電壓 | 項目 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-23-125-4 | VA 250 | 8" | 10“ | 120 | 6" | 120 / 208 / 240 / 480 | 電力線調節器 | 2.1 VAC時120A,1.2 VAC時208A,1.0 VAC時240A,0.5 VAC時480A | 新台幣39,228元 | |
63-23-150-8 | VA 500 | 7" | 13“ | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 電力線調節器 | 4.2 VAC時120A,2.4 VAC時208A,2.1 VAC時240A,1.0 VAC時480A | 新台幣57,629元 | |
63-23-210-8 | VA 1000 | 7" | 17“ | 120/208/240 | 9" | 120 / 208 / 240 / 480 | 電力線調節器 | 8.3 VAC時120A,4.8 VAC時208A,4.2 VAC時240A,2.1 VAC時480A | 新台幣85,570元 | |
63-23-220-8 | VA 2000 | 9" | 18“ | 120/208/240 | 13“ | 120 / 208 / 240 / 480 | 電力線調節器 | 16.7 VAC時120A,9.6 VAC時208A,8.3 VAC時240A,4.2 VAC時480A | 新台幣151,492元 | |
63-23-230-8 | VA 3000 | 9" | 19“ | 120/208/240 | 13“ | 120 / 208 / 240 / 480 | 電力線調節器 | 25 VAC時120A,14.4 VAC時208A,12.5 VAC時240A,6.3 VAC時480A | 新台幣210,550元 | |
23-13-030-2 | VA 30 | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 帶有電壓調節器的功率調節器 | 0.25A | 新台幣23,606元 | |
23-13-060-2 | VA 60 | 5" | 7" | 120 | 4" | 120 | 帶有電壓調節器的功率調節器 | 0.5A | 新台幣26,619元 |