項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 1.29“ |
身高 | 4.51“ |
保持時間 | 大於10毫秒 |
輸入電壓 | 20到72 VDC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌/底盤 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -25度至65度 |
輸出電流 | 0.8 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | +/-15 伏直流 |
峰值電流 | 1.04 |
額定功率 | 30W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 2.55“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 額定功率 | 深度 | 身高 | 次數 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD30S15DN | 30W | 1.29“ | 4.51“ | 交換 | 2.55“ | - | 20到72 VDC | DIN導軌/底盤 | 新台幣17,209元 | ||
SCP30D15DN | 30W | 1.29“ | 4.71“ | 交換 | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | 新台幣15,118元 | ||
SCP30S15DN | 30W | 1.29“ | 4.71“ | 交換 | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | 新台幣11,878元 | ||
SLS15045T | 67.5W | 2.75“ | 4.87“ | 線性 | 7" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 新台幣13,649元 | ||
SLS15060T | 90W | 2.75“ | 4.87“ | 線性 | 9" | 47年到63年 | 100/120/220/230/240 VAC | 面板 | 新台幣13,016元 | ||
SCP30D15B-DN | 30W | 2.67“ | 4.72“ | 交換 | 1.37“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | 新台幣15,373元 | ||
SCP30S15B-DN | 30W | 2.67“ | 4.72“ | 交換 | 1.37“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌 | 新台幣12,193元 |