項目 | 封裝工業DC到DC轉換器 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 1.29“ |
身高 | 4.71“ |
保持時間 | 大於10毫秒 |
輸入電壓 | 20到72 VDC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌/底盤 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -25度至65度 |
輸出電流 | 2.5 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 12 VDC |
額定功率 | 30W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 2.55“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 項目 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SCD30S24-DN | 封裝工業DC到DC轉換器 | 24 VDC | 新台幣15,840元 | ||
SCD30S5-DN | 工業直流到直流轉換器 | 5 VDC | 新台幣15,289元 |