項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 2.67“ |
身高 | 4.72“ |
保持時間 | 大於50毫秒 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 85到264 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -25度至65度 |
輸出電流 | 3/0.6 |
輸出噪音 | 小於或等於1% |
輸出電壓 | 5 / 24 VDC |
峰值電流 | 3.9/1.56 |
額定功率 | 30W |
狀態指示燈 | 綠色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 1.37“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 安裝 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30D524DN | 1.29“ | 4.71“ | DIN導軌/底盤 | 2.55“ | 新台幣15,153元 |