得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冗餘電源模塊 |
安培 | 20 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 4.55“ |
身高 | 4.88“ |
輸入電壓 | 24 VDC |
安裝類型 | DIN導軌 |
輸出噪音 | 小於3.0mV |
峰值電流 | 20 |
狀態指示燈 | 綠色LED |
溫度。 範圍 | -13至185度F |
電壓輸出 | 24 VDC |
信號寬度 | 1.97“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | MX |