項目 | 冗餘直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 4.36“ |
身高 | 4.85“ |
保持時間 | 大於40毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 380到480 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
工作溫度 範圍 | -25度至60度 |
輸出電流 | 10 |
輸出噪音 | 小於100mV |
輸出電壓 | 24 VDC |
峰值電流 | 12 |
額定功率 | 240W |
狀態指示燈 | 綠色/黃色/紅色LED |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 2.36“ |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | PH |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN40-24-480C | 7.09“ | 5.51“ | 960W | 11.1“ | 新台幣62,311元 |