項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 3.58“ |
身高 | 2.95“ |
保持時間 | 大於25毫秒 |
Hz | 43年到67年 |
輸入電壓 | 85到264 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
輸出電流 | 1.3 |
輸出噪音 | 小於50mV |
輸出電壓 | 24到28 VDC |
額定功率 | 100W |
狀態指示燈 | 綠色DC OK信號 |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 深度 | Hz | 輸入電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP4-24-100RT | 3.8“ | 47年到63年 | 85 至 132 VAC、176 至 264 VAC | 2.85“ | 新台幣11,823元 | ||
SDP4-24-100LT | 3.8“ | 60 | 85 至 132 VAC、176 至 264 VAC | 2.85“ | 新台幣16,266元 | ||
SDP2-24-100T | 3.58“ | 43年到67年 | 85到264 VAC | 1.77“ | 新台幣12,538元 | ||
SDP06-24-100T | 3.8“ | 47年到63年 | 85到264 VAC | 0.9“ | 新台幣4,667元 |