項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 模壓塑料 |
深度 | 3.58“ |
身高 | 2.95“ |
保持時間 | 大於25毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 85到264 VAC |
IP等級 | 20 |
安裝 | DIN導軌 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
輸出電流 | 3.4年到4.2年 |
輸出噪音 | 小於50mV |
輸出電壓 | 12到15 VDC |
額定功率 | 100W |
狀態指示燈 | 綠色DC OK信號 |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
型號 | Hz | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SDP2-12-100T | 43年到67年 | 10到12 VDC | 新台幣9,107元 | |
SDP5-5-100T | 47年到63年 | 5到6 VDC | 新台幣7,548元 | |
SDP1-48-100T | 47年到63年 | 48到56 VDC | 新台幣8,837元 |