項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 2.75“ |
身高 | 4.87“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 6/3.4 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | 5 伏直流,+/-12 伏直流 |
峰值電流 | 9/5.1 |
額定功率 | 30W,40.8W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 次數 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30D512DN | 交換 | 1.29“ | 4.71“ | 2.55“ | 50/60 | 85到264 VAC | DIN導軌/底盤 | -25度至65度 | 新台幣13,501元 |