項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 4.2“ |
外殼材料 | 金屬 |
機箱類型 | 金屬IP20 |
濾光片類型 | 過濾 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4.9“ |
位置類型 | 2 |
材料 | 金屬 |
最高 持續工作電壓 | 275 |
最高 每個模式的浪湧電流 | 25kA |
最高 每相浪湧電流 | 25kA |
保護方式 | LN,LG,LL,NG |
安裝樣式 | DIN導軌 |
降噪等級NRR | 普通50dB,普通40dB都最小 |
標稱放電電流 | 3kA |
線數 | 2線+地 |
段落 | 1 |
短路電流額定值 | 5kA / C的 |
類別 | SPD |
電壓 | 240 |
電壓保護等級 | 900V |
信號寬度 | 2.52“ |
線 | L1-L2-G |
線規 | #12 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
STV25K-10S | 120 | 新台幣22,019元 |