索拉 Brm24 |盒級鋁製24吋磁力紅| 24d646 | XNUMXdXNUMX Raptor Supplies 台灣
SOLA BRM24盒裝水平鋁24英寸磁性紅| Pinkoi AB7WFT 24D646

SOLA BRM24盒級鋁24寸磁力紅

貨號:AB7WFT 型號:BRM24交叉編號:24D646

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目箱級
準確性小於等於0.5mm / M
顏色
粉末塗層
框架材質合金6063鋁
總長:24“
磁鐵類型亞鐵
材料合金6063鋁
樣品瓶數量1
磁鐵數2
鉛瓶數量2
樣品瓶總數3
小瓶材料丙烯酸樹脂
樣品瓶類型泡沫

送貨信息:

船重(kg) 0.75
船高(厘米)2.29
船長(厘米)60.71
船寬(厘米)5.84
HS代碼9031808085
原產地AT

產品詳細說明:

  • 45度樣品瓶數量(0)

產品型號

產品型號準確性總長:價錢
SOLA BR24盒式鋁製24英寸紅色| AB7WFP 24D643 BR24小於等於0.5mm / M24“新台幣3,836元
SOLA BR48 箱級鋁製 48 英寸紅色 | AB7WFQ 24D644 BR48小於等於0.5mm / M48“新台幣6,400元
SOLA BR72盒式鋁72英寸紅色| AB7WFR 24D645 BR72小於等於0.5mm / M72“新台幣9,846元
詢價
SOLA BX24盒裝水平鋁24英寸紅色| Pinkoi AB7WFV 24D648 BX24小於或等於0.5mm / M的標準,小於或等於0.75mm / M的反向24“新台幣2,884元
SOLA BX48盒裝水平鋁48英寸紅色| Pinkoi AB7WFW 24D649 BX48小於或等於0.5mm / M的標準,小於或等於0.75mm / M的反向48“新台幣3,917元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SOLA BRM24盒級鋁24寸磁力紅