項目 | 太陽能電池板安裝座 |
深度 | 4" |
身高 | 2" |
材料 | 鋁 |
重量 | 2.00磅。 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 10.94 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 101.52 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8541900000 |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 重量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC-M-530 | 4" | 19“ | 3.00磅。 | 5" | 新台幣4,248元 | ||
RAC-M865-B | 7" | 7" | 6.00磅。 | 8" | 新台幣8,670元 | ||
RAC-M880-D | 7" | 6" | 33.00磅。 | 7" | 新台幣11,617元 | ||
RAC-M120-SD | 4" | 6" | 38.00磅。 | 7" | 新台幣14,478元 | ||
RAC-PMS865 | 4" | 3" | 21.00磅。 | 7" | 新台幣8,370元 | ||
L型支架 | 4" | 2" | 2.00磅。 | 5" | 新台幣769元 | ||
Z型支架 | 2" | 3" | 1.00磅。 | 3" | 新台幣769元 |