項目 | 太陽能板 |
電纜長度 | 沒有電纜 |
電池類型 | 多晶矽 |
連接器 | 插入 |
深度 | 1-31 / 32“ |
Frame | 是 |
身高 | 16.5“ |
最高功率點電流 | 1.19A |
最高功率點電壓 | 16.8VDC |
最高系統電壓 | 1000VDC(TUV)/ 600VDC(UL) |
模塊效率 | 企業排放佔全球 9.4% |
標稱輸出功率 | 20W |
單元數 | 36 |
開路電壓 | 21.0VDC |
工作溫度 範圍 | -40度至185度F |
功率公差 | -5%至+ 5% |
短路電流 | 1.31A |
重量 | 7.26磅。 |
信號寬度 | 19.75“ |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 8.1 |
船長(厘米) | 59.21 |
船寬(厘米) | 50.9 |
HS代碼 | 8541406020 |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 深度 | 身高 | 重量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM065P-BP | 沒有電纜 | 1-31 / 32“ | 31.13“ | 15.40磅。 | 26.5“ | 新台幣13,379元 | ||
SPM085P-BP | 沒有電纜 | 1-31 / 32“ | 47 13機構/ 32“ | 19.80磅。 | 21.125“ | 新台幣16,620元 | ||
SPM090P-BP | 沒有電纜 | 1-31 / 32“ | 47 13機構/ 32“ | 19.80磅。 | 21.125“ | 新台幣17,012元 | ||
SPM045P-N | 3ft。 | 1.375“ | 26.25“ | 11.00磅。 | 21.125“ | 新台幣10,220元 | ||
SPM055P-N | 3ft。 | 1.375“ | 25 11機構/ 16“ | 13.20磅。 | 25.187“ | 新台幣11,784元 | ||
SPM065P-N | 3ft。 | 1.375“ | 38.875“ | 15.40磅。 | 21.25“ | 新台幣12,848元 | ||
SPM085P-TS-N | 3ft。 | 1.375“ | 39 15機構/ 16“ | 19.80磅。 | 26 5機構/ 16“ | 新台幣16,037元 |