項目 | 真空過濾器 |
直徑 | 3 3機構/ 4“ |
效率等級 | 企業排放佔全球 99% |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 3.625“ |
進口 | 3/8(英尺)NPT |
材料 | 碳素鋼 |
最高 流 | 18 CFM |
資訊插座&面板 | 3/8(英尺)NPT |
類別 | 標準職責 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 進口 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-825-050HC | 3 3機構/ 4“ | 3.625“ | 1/2(英尺)NPT | 18 CFM | 1/2(英尺)NPT | 新台幣5,144元 | ||
CSL-843-075HC | 5 7機構/ 8“ | 4.375“ | 3/4(英尺)NPT | 25 CFM | 3/4(英尺)NPT | 新台幣5,961元 | ||
CSL-849-100HC | 7 5機構/ 16“ | 6.5“ | 1(F)NPT | 40 CFM | 1(F)NPT | 新台幣7,641元 | ||
CSL-849-125HC | 7 5機構/ 16“ | 6.5“ | 1-1 / 4(F)不擴散條約 | 60 CFM | 1 1/4(六)NPT | 新台幣7,902元 | ||
CSL-849-150HC | 7 5機構/ 16“ | 6.5“ | 1-1 / 2(F)不擴散條約 | 80 CFM | 1 1/2(六)NPT | 新台幣9,173元 | ||
CSL-851-200HC | 8 3機構/ 4“ | 10.25“ | 2(F)NPT | 175 CFM | 2(F)NPT | 新台幣19,670元 |