項目 | 濾網消音器 |
設計 | 罩式(Hood) |
直徑 | 6" |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 4" |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 10 CFM |
乳頭長度(英寸) | 1-1/2 |
資訊插座&面板 | 1/2(立方英尺)NPT |
溫度。 範圍 | 15至220 F |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 直徑 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FT-15-050 | 已提交 | 4 1機構/ 2“ | -15到220 F. | 新台幣1,189元 |